赤ワシマグネットデラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 09414246 品番
参考基準価格(税別)¥14,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

両開き用のマグネットキャッチです。

付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法L(mm)30 寸法L1(mm)87.5 寸法L2(mm)69 寸法P(mm)79.5 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)11 寸法a(mm)28 寸法b(mm)8 ブラウン サイズ 磁力2.4Kg×2 材質/仕上(本体ケース)ポリプロピレン、(ストライク)鋼/- 用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする