※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
赤ワシマグネットデラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
09414273
品番
中
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両開き用のマグネットキャッチです。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法L(mm)
20.5
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
54
寸法P(mm)
63
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
寸法a(mm)
20.5
寸法b(mm)
5.5
色
白
サイズ
中
磁力
1.6Kg×2
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。