アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
09414377
品番
ワンプッシュマグネット
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
扉を押すと扉が押し出される、取手不要のマグネット式プッシュキャッチです。
付属品
木製扉用ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(木製扉用ストライク)+皿木ねじ2.4×13
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
20.5
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
16
寸法P(mm)
28
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
色
白
磁力
1.5Kg
サイズ
小S
用途
家具のガラス扉等にご使用下さい。
材質
ABS樹脂