NYレール9X6ツバ無 NYレール アトムリビンテック 09414781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYレール9X6ツバ無 NYレール アトムリビンテック 09414781 NYレール9X6ツバ無 NYレール アトムリビンテック 09414781

NYレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09414781 品番NYレール9X6ツバ無
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く、緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断にも殆ど支障がありません。

用途内装用下レール 全長(mm)1820 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトアンバー アンバー 断面寸法(mm)9×6
注意
※FA-100、FA-160のY型専用のY型レールです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする