※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

収納金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質/仕上(UH-CR100-0-1)鋼、亜鉛合金他/ニッケルメッキ(縦ローラー)鋼、エラストマー/ユニクロ(横ローラー)鋼、ジュラコン(R)/白色(ボールキャスター)鋼、ニッケルメッキ(すべり鋲2号)ナイロン/白色(ストッパー)鋼、ポリウレタン/クロメート 注文コード09415034 品番UH-35-3部品SET
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は材質/仕上・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

開けた扉を側板に平行して押し込んで収納するシステムです。

付属品
UH-CR100-0-1用ねじ/(カップ)+皿木ねじ3.5×16、(ベースプレート)+トラス特殊ねじM4×6
縦ローラー用ねじ/+丸木ねじ3.1×16
横ローラー用ねじ/+皿タッピンねじ3.5×16
ストッパー用/+丸木ねじ3.8×20
材質/仕上
(UH-CR100-0-1)鋼、亜鉛合金他/ニッケルメッキ
(縦ローラー)鋼、エラストマー/ユニクロ
(横ローラー)鋼、ジュラコン(R)/白色
(ボールキャスター)鋼、ニッケルメッキ
(すべり鋲2号)ナイロン/白色
(ストッパー)鋼、ポリウレタン/クロメート
用途テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉等 仕様キャッチなし セット内容UH-CR100-0-1 3ヶ、縦ローラー3ヶ、横ローラー2ヶ、ボールキャスター1ヶ、すべり鋲2号 1ヶ、ストッパー2ヶ -
注意
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする