※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード09415081
品番3/0
参考基準価格(税別)¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
タフワイヤー素材を導入した初のトリプルフックSTX-58。
従来線材とは異なる素材、異なる管理体制が実現したのは、圧倒的強度と鋭さでした。
多くの釣りがPEラインを使用するようになった今、PEラインに対応できるフックが必要だ。強度はもちろん、鋭さも当然のこと。
フォルムもPEラインを想定した超実践デザインフック58。
その実績は、ショアのヒラスズキや青物など、孤高のアングラーから静かに、確実に支持が広がり、今に至ります。
従来線材との比較では、全サイズ10%以上の強度アップを実現。
強度が高くなったことにより、鈎先のテーパーも従来の56よりも5%以上のロングテーパー鋭先設定となっています。
従来の56との重量誤差は最大6%に抑えてありますので、特にトップウォーターユーザー様にとっては互換性があります。
PEライン特有の瞬間的負荷に対応したフォルムです。「速やかな貫通」と「身切れ防止」を実現する絶妙な鈎先角度を有します。
※線径・重量はST-56と同じです。ST→STXでもルアーアクションは変わりません。