スライド丁番 DT105°

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09415481 品番DT105-28-6DFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厚い扉、広いかぶせ代に対応できるスライド丁番です。
カップ部が亜鉛ダイカスト製で掘込み径Φ40mm、掘込み深さ18mmです。

材質/仕上(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ 適合扉厚(mm)21〜33 かぶせタイプ全かぶせ 用途内装扉用 仕様キャッチ付き(コンシールドキャッチ) 種類スライド丁番 開き角度(度)105 カップサイズΦ40×18mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09415481 DT105-28-6DFL 29090917 DT105-28-6DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09415515
2022-04-07
用途:
ドア修理に使用
製造業

交換部品として購入したが元の部品と比べドア固定用の円柱部分厚みが厚く
ドアの加工が必要と成った。

対象商品:
09415472
2019-06-05
用途:
壊れた洋服ダンスの蝶番交換

色々探しましたが、各種寸法がほぼ似たものが見つかりました。しかし4つのうちの1つだけ交換したため、若干の厚みの薄さをワッシャーを入れる事で何とかなりました。

対象商品:
09415524
2018-05-20
用途:
納戸ドア
その他業種

県内のホームセンターには、商品がありませんでした。
とても助かりますした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする