新17S-D-D-500 スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック 09415944

新17S-D-D-500 スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック 09415944
新17S-D-D-500 スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック 09415944
新17S-D-D-500 スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック 09415944

スライドレール 新17シリーズ

(23件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(2本)ストローク(mm)400注文コード09415944品番新17S-D-D-500
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。

用途
デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)40寸法D(mm)20寸法L(mm)500種類スライド形ストローク(mm)400レール長さ(mm)500段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装スライド寸法(mm)400取付方式底付け方式セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
注意
※参考耐荷重/400mmサイズの耐荷重25Kg以下(金物単体試験による数値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: メンテナンス
運輸・通信業

引き出しのレールが壊れたので購入しました。
製品自体に型式などの刻印があると交換時に目安になると思います。

対象商品 : 09415804
2022-01-19
用途: キッチンの間口の狭い片開の収納棚に中間棚を設けた
その他業種

引き出し式の中間棚を設けて、収納効率が倍になり使いやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 09415786
2021-06-09
用途: 引き出し作成
医療・福祉・介護関連業

vicdiy.comで推奨されていたので使用したが、ホームセンターで購入した他社製のものよりコンパクトで設置しやすい。ただ、他社製のものよりも取り付け穴の数が少なく、横並びで引き出しを設置するときには隣のレールと干渉する可能性がある。

2が参考にしています
対象商品 : 09415786
2021-06-02
用途: キッチンシンク収納
その他業種

キッチンシンク収納が扉仕様だったものを、引き出しにリフォームしました。期待通りの性能て満足しています。次はどこに使おうか、算段してます。

2が参考にしています
対象商品 : 09415795
2021-01-29
用途: 作業台の引き出し
製造業

構造がシンプルなので取付も楽で、使い勝手も良いです。それなりの強度もあります。低コストは有難いです。700mm程の長さのあるものがあれば良いのですが、、。

1が参考にしています
対象商品 : 09415856
2021-03-09
用途: パソコン机の引出しレールの交換
サービス業

取付け用ビスが付属であれば良いかなと思います。取り付けてみて皿ビスの頭が大きくてローラーに引っかかり気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 09415892
2020-08-08
用途: キッチンの改造
その他業種

システムキッチンが旧式の為使いずらくなったので改造する為に
購入し取り付けした。引き出しスライド式に改造したことでキッチンが
見違えるほど良くなった。第2弾改造で再度注文しています。

対象商品 : 09415883
2019-10-10
用途: 家具の改造
株式会社まるたに物流運輸・通信業

取り付けも楽にできストレスフリーでした。出来栄OK

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする