※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S102-14 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416127 S102-14 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416127 S102-14 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416127

スムースライドシリーズ スライドレール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09416127 品番 S102-14
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。

寸法L(mm)
(引出し側)356
(本体側)356
寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)203.2 寸法P3(mm)304.8 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)200.0 寸法P6(mm)311.1 寸法P7(mm)323.8 種類スライド形 ストローク(mm)279.4±3 レール長さ(mm)(本体側)356、(引出し側)356 定格荷重(N)460.9以下(1セット) 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 仕様引出し着脱可 シリーズスムースライドシリーズ ストッパーあり スライド寸法(mm)279.4±3 材質(ベアリング) 推奨ねじ+丸木ねじ3.8〜4.1×L
注意
※6Kg程度の力で引くことにより引き出しの取り外しが可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09416197
2023-04-28
用途:
3年程前からシステムキッチンの引き戸用に使用
不動産業

今回で38本目の注文になります。今まで稼働中の変形等のトラブルは発生しておりません。今後どの位の耐久時間があるのか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする