※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの 家具用つまみ
ツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/ABメッキ
注文コード
09417642
品番
円筒撮
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
材質/仕上
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
色・サイズが豊富なスタンダードなツマミです。
寸法H(mm)
25
寸法W(Φmm)
22
材質/仕上
亜鉛合金/ABメッキ
サイズ
22
用途
屋内の家具や、建具のツマミに。
付属品
+-兼用トラスM4×0.7×35
寸法a(mm)
11
有効ねじ深さ(mm)
10