円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417834

円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417834 円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417834

ツマミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上亜鉛合金/ノモスAB色塗装 注文コード09417834 品番円筒撮
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は材質/仕上35種類から選べます 他の種類を見る

色・サイズが豊富なスタンダードなツマミです。

寸法H(mm)25 寸法W(Φmm)25 材質/仕上亜鉛合金/ノモスAB色塗装 サイズ25 用途屋内の家具や、建具のツマミに。 付属品+-兼用トラスM4×0.7×35 寸法a(mm)12.5 有効ねじ深さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする