アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの 家具用つまみ
ツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン生地
注文コード
09418157
品番
ベーシックツマミBS-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
材質/仕上
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のツマミ。
寸法H(mm)
26
寸法W(Φmm)
25
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン生地
サイズ
25
用途
屋内の家具や、建具のツマミに。
付属品
+-兼用トラスM4×0.7×35(ステンレス)
有効ねじ深さ(mm)
10