白木丸引手 白木丸引手 アトムリビンテック 09420372

白木丸引手 白木丸引手 アトムリビンテック 09420372
白木丸引手 白木丸引手 アトムリビンテック 09420372

白木丸引手

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09420372品番白木丸引手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

シデの生地をいかした引手です。

用途屋内の家具や、建具の引手に。サイズ材質/仕上シデ/生地種類取手寸法D(mm)7寸法T(mm)2.5寸法a(Φmm)52寸法W1(Φmm)64寸法W2(Φmm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 建具作成
建設業・工事業

通常 船底引手を使用していたが、取り扱い終了のためこちらを購入。取り付けは丸形のほうが容易。

対象商品 : 09420381
2020-03-30
用途: ふすま補修
医療・福祉・介護関連業

接着剤止めの説明があれば購入しなかった。サイズも間違えたのでこういう時は店頭で確認した方がいいと思った。他の使い道がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする