白木丸引手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09420381 品番白木丸引手
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シデの生地をいかした引手です。

サイズ 材質/仕上シデ/生地 用途屋内の家具や、建具の引手に。 種類取手 寸法D(mm)7 寸法T(mm)2.5 寸法a(Φmm)40 寸法W1(Φmm)50 寸法W2(Φmm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
建具作成
建設業・工事業

通常 船底引手を使用していたが、取り扱い終了のためこちらを購入。取り付けは丸形のほうが容易。

対象商品:
09420381
2020-03-30
用途:
ふすま補修
医療・福祉・介護関連業

接着剤止めの説明があれば購入しなかった。サイズも間違えたのでこういう時は店頭で確認した方がいいと思った。他の使い道がない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする