※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシック引手 ベーシック引手 アトムリビンテック 09420503 ベーシック引手 ベーシック引手 アトムリビンテック 09420503

ベーシック引手

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ150mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/本金メッキ 注文コード09420503 品番ベーシック引手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ・材質/仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の引手です。
手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。

サイズ150mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/本金メッキ 用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手 寸法L1(mm)153 寸法L2(mm)142 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09420476
2019-02-26
用途:
取手の交換

引き戸の取手の横が爪で傷ついてきたので、同じ大きさで横幅の広い取手で交換しました。非常に実用的だと思います。

2018-11-23
用途:
家具製作
製造業

釘止めなので自分で穴を広げてビス止めにしました。デザインのバリエーションがもっとあればなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09420467
2017-01-17
用途:
流し台取っ手取替え
建設業・工事業

サイズがなかなか無くてものたろうさんにはなんでもそろっていて助かります。プラ製があればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする