アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
長角引手1308
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
85
材質/仕上
(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/生地
注文コード
09421151
品番
長角引手1308
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質/仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
サイズ
85
材質/仕上
(表面部)ステンレス(SUS304)(底部)アルミニウム/生地
用途
屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
66.5
寸法W1(mm)
39
寸法W2(mm)
29.5