※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
収納金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質/仕上
アルミ合金/アルマイトシルバー
注文コード
09422007
品番
UH-2接続板
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
開けた扉を側板に平行して押し込んで収納するシステムです。
寸法A(mm)
500
寸法L(mm)
550
用途
テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉等
付属品
+なべ特殊ねじM4×6
材質/仕上
アルミ合金/アルマイトシルバー