※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH-4接続板 収納金具 アトムリビンテック 09422025 UH-4接続板 収納金具 アトムリビンテック 09422025

収納金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/仕上アルミ合金/アルマイトシルバー 注文コード09422025 品番UH-4接続板
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質/仕上・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

開けた扉を側板に平行して押し込んで収納するシステムです。

寸法A(mm)850 寸法B(mm)850 寸法C(mm)100 寸法L(mm)1850 用途テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉等 付属品+なべ特殊ねじM4×6 材質/仕上アルミ合金/アルマイトシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする