アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂(ストライク)鋼
注文コード
09422095
品番
ISK スライドマグネット No.2
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットのケースが前後に調整できます(調整代3mm)。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂
(ストライク)鋼
色
白
磁力
1.7kg
付属品
+丸木ねじ3.1×16、+皿木ねじ2.4×13
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。