※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/0 JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ) 09422510 7/0 JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ) 09422510 7/0 JF-36 ジガーミディアム ロック C’ultiva(カルティバ) 09422510

JF-36 ジガーミディアム ロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09422510 品番7/0
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

身切れ防止に特化したデザイン。
掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。
広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。
鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。

用途釣り・ルアー 質量(g)1.93(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 強度46lb(21.0kg) 号数7/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※609. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする