※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6/0 JF-39 ジガーミディアム チェイス C’ultiva(カルティバ) 09422860 6/0 JF-39 ジガーミディアム チェイス C’ultiva(カルティバ) 09422860 6/0 JF-39 ジガーミディアム チェイス C’ultiva(カルティバ) 09422860

JF-39 ジガーミディアム チェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09422860 品番6/0
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」
ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム
「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス
意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。
青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。
1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ
ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。
2”1対2の重量バランス”が決め手!
絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。
パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。
3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!
チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。
4意のままにジグ操作ができる!
セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。

用途釣り・ルアー 質量(g)1.49(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 強度50lb(22.8kg) 号数6/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1011. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする