※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックシャンク付ピンゲージ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)6.90 注文コード09423776 品番ECS6.90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法・ゲージ長さ・内容量など5943種類から選べます 他の種類を見る

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

呼び寸法(mm)6.90 長さ(mm)50 真円度・直径不同(μm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5
注意
※等級の設定はございません。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。WEB注文限定です。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする