アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
AFDシステム 下部レール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09424667
品番
AFD-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
全長・仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
ねじ穴
Φ5穴Φ8皿
用途
間仕切/収納折戸への対応が可能。
長さ(mm)
900
材質/仕上
アルミ押出し材/シルバー
色
シルバー
サイズ
900mm
ねじ穴間隔(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。