収納折戸用丁番

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上亜鉛合金、66ナイロン/GB色塗装 注文コード09425376 品番HD-38
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質/仕上11種類から選べます 他の種類を見る

折戸用丁番。折戸の開き角度0°〜15°、165°〜180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。閉めた際、折戸が蛇行状態になっている時の調整機能が付いてます。

付属品+皿タッピンねじ(3×20)×8本 材質/仕上亜鉛合金、66ナイロン/GB色塗装 用途収納折戸用丁番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09425333
2024-08-05
用途:
自宅の押し入れのドアーを強く推したために蝶番が破損。蝶番の交換のため。
農・林・水産業

フルオープン時のロック機能が、以前の蝶番には無かったが、今度購入の蝶番にはロック機能が有り、優れている。
非常に満足している。
また発注から商品の受領までの期間も短かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09425455
2024-06-20
用途:
折り戸、交換
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

24年前の帯戸の丁番が割れたので、交換しました。
同じ形でネジの穴が違うのがあったので、現物の長さを測り、これを購入しました。
自分で、ぴったり取付出来ました。
業者に依頼しなかったので、工賃がいらず、安く直りました。

対象商品:
09425333
2023-09-29
用途:
丁番交換
建設業・工事業

簡単に探し出せたので助かりました。同じ金物なので楽に交換完了〜♪

2人が参考にしています
対象商品:
09425333
2023-09-21
用途:
丁番修理

価格も安く、すぐに届くのでクローゼットドア修理に重宝しています。

対象商品:
09425376
2023-01-15
用途:
吊り戸補修
その他業種

吊り戸1組で3ヶ使うため単価が安いと助かる。
現吊り戸に組まれていた現物には型式刻印無いため、
モノタローのサイトに図面が掲載されているのは助かる。

対象商品:
09425333
2023-04-22
用途:
納戸の折戸の蝶番として使用。
建設業・工事業

思ったよりも簡単に動作不良にも成らずに取付出来ました。

対象商品:
09425333
2022-05-19
用途:
クローゼット修理
不動産業

問題なく交換できました。ビスが少し短い感じでした。

対象商品:
09425333
2022-03-08
用途:
ドアの開け閉め用
サービス業

子供達が家の中でかくれんぼをしていたらしく、壊れた丁番と全く同じものが買えました。本当に良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする