※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6/0 JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09425775 6/0 JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09425775 6/0 JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー C’ultiva(カルティバ) 09425775

JT-39 ジガーミディアムツインチェイサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09425775 品番6/0
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!
キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。
フック:ジガーミディアムチェイス
・パワー系ジギング実績No.1
組糸:高耐久組糸
・ゼクシオンブラック
・破断不能ソリッドリング

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 対応ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb 強度50lb(22.8kg) 号数6/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1028. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする