※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 RH-11 リグフックチヌ スタンダード C’ultiva(カルティバ) 09426798 6 RH-11 リグフックチヌ スタンダード C’ultiva(カルティバ) 09426798 6 RH-11 リグフックチヌ スタンダード C’ultiva(カルティバ) 09426798

RH-11 リグフックチヌ スタンダード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09426798 品番 6
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

【カルティバフィールドテスター武田栄氏監修】
チヌに負けへん鋭く強いハリが絶対にいるねん!
スプリットリング交換が容易な”ラージアイ”(#0〜#4までが適応目安)
平打加工によりチヌ独特の強烈な引きにも耐えうるタフネス設計
口腔部の硬い部分にもガッシとかかる”先鋭ポイント”
ソフトキーパーがワームズレを防ぎ、セカンドバイトを誘発
【チヌには100%信頼できる強靭なはりが欲しかった!!】
バラしたあとにハリが広がったり潰れてるんとか見たないやん?
せやからどうしても圧倒的に信頼できる専用のハリが欲しかってん!
そんな釣り人の声を聞いてくれたオーナーばり!綿密にスタッフと相談し、線径も太め、平打ちも強めに設定してチヌを掛けるために特化した「リグフックチヌ」が完成してん!
もちろん鋭さと強度だけちゃうねん。目一杯テストして細部にも色々こだわってんねん。
こまめなフック交換が求められる釣りやから、直結はもちろん、標準的な#0〜#4のスプリットリングでも付け替えが楽なラージアイになってるから夜の釣り場でもフック交換が楽々!
また、連続したキャストやショートバイトが続くことで起きるワームのズレを防ぐのにいろんなワームでテストを重ねていちばんワームがズレにくい位置とフロロキーパーの長さを見極めた「こだわりのソフトキーパー」になってるねん。しかも号数毎にスレッドの色分けまでするこだわりよう!
最高やろ!!
当たり前のことやけど、そろそろライトゲームマンのみなさんにも「ハリはこまめにチェックして交換するもの!」この概念を是非もってほしいねん!
「万全を期す」・・・
これがリグフックチヌのコンセプトや!!
カルティバーフィールドテスター 武田栄

用途釣り・ルアー ソフトキーパーカラー:イエロー タイプルアー用フック 号数6
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
1.安全第一:鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
2.法規制の確認:釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
3.マナーを守る:他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
4.装備の管理:使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
5.環境保護::生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする