※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12S TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ C’ultiva(カルティバ) 09427760 12S TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ C’ultiva(カルティバ) 09427760

TF-F2 ワインドリーダー先糸フロロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427760 品番12S
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

1アタリを減らさず、動き軽やかソフト太フロロを採用。
2巻き込み防止&ガイドへのダメージが少ないソフトループ。
3ミスバイトを防ぐステルスブラック仕様。
4交換が簡単で軽量なクイックスナップ使用。
5PE直結OK!誰でも簡単にセッティング。
使用方法
ソフトループにユニノット等でリーダーを結び、スナップにジグヘッドやミノー、テンヤ等をセットしてください。
推奨メインライン
PE0.6〜1号 ナイロン2〜4号

用途釣り・ルアー タイプ仕掛 全長(cm)10 号数12S
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1748. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする