六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 09429086 品番 M10×55
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM10 長さ(mm)55 ねじピッチ1.5 レンチサイズ(mm)8 ねじ長さ(mm)32 種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 寸法D(Φmm)16 表面処理黒色酸化皮膜 寸法B(mm)8 頭部形状六角穴付き 寸法d1(mm)10 頭部厚(mm)10 寸法m(mm)5 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07610127
2023-05-24
用途:
旋盤にチャック取付に使用

造りがしっかりしており、芯出し作業もスムースに行えました。

2022-06-15
用途:
製品作成に必須です。
運輸・通信業

箱買いは単価が安くなりたすかります。
さすがにスチールなので水分があると錆びは生じます。

対象商品:
23430532
2021-10-24
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

製品としては全く問題なく,そこそこの量が必要なときには,このような箱入りが便利です.単価も下がり,購入しややすいと思います.

対象商品:
09428772
2016-11-07
用途:
実験装置の修理
学校法人静岡理工科大学 様 (教育・研究機関)

実験装置の修理のように、少数部品の早急な入手が必要な場合大いに助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09429253
2016-02-03
用途:
主に治具製作
マリッジ穂高 様

ボルトの材質がクロームモリブデン(SCM)435、また、冷間鍛造(ネジ部分転造)品の為、強度十二分で安心して使えます。また価格も比較的安価で、種類も豊富。数量も、少量から箱単位まで選べるので、重宝しています。特に強度は、ボルト面に数値でしっかり刻印されているので、安心信頼できます。とても重宝しています。まさに安価にして、最強のボルトです。

対象商品:
09428745
2015-07-25
用途:
安く手に入れることができて助かります

安価な価格で助かります。ただ、使ってすぐに、サビが出てきてしまきます。このようなものなのでしょうか。

対象商品:
09428937
2021-09-11
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ごく稀にねじ山が潰れているので、綺麗に並べて箱に入れる、または緩衝材を入れる等の対策をお願いします

対象商品:
07610041
2016-04-28
用途:
クランプ
ベルンプラスチック 様

40本(20本×2箱)買いましたが、曲ってたり、ピッチがあってないのか、半分ほど使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
尚、返品ご希望の場合は本数をご指定のうえ、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
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
1636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする