※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 09431247 M10×50 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂 09431247

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 09431247 品番 M10×50
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM10 長さ(mm)50 材質/仕上ステンレス ねじピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)32 種別半ねじ レンチサイズ(mm)8 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)10 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09430626
2011-10-05
用途:
ビス止め
自動車・二輪車・自転車関連業

質感なども良く、不良品もない。購入時にサイズがありすぎて間違えた事が以前ありました、商品リストの色分けをして頂ければ分かりやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイズが多すぎて、リストの段を間違って、バスケットに入れてしまわれたということでしょうか。誠に申し訳ございません。
商品ページの表の色分けについては、この商品だけでなく、サイト全体の変更になり、現状、対応させて頂くのが難しいですが、
対策として、表の項目の▼のボタンで、サイズを絞って頂きますと、ずれてしまうことが防げるかと思います。
ご要望に沿えず、ご不便をお掛けしまして、申し訳ございません。
今後も、より見やすい、商品ページの作成に努力致します。
また、お気づきの点・改善すべき点などございましたら、お申し付け頂きますよう、よろしくお願いします。
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
3678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする