LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の カップホイール
ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09431423
品番
CO4
参考基準価格(税別)
¥49,150
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
カンナ用(ウインド付)
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途
石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)
石材・コンクリート・ブロック・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適
(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)
寸法D(Φmm)
110
ダイヤ層厚(T)(mm)
4
穴径H(Φmm)
15
トラスコ品番
372-0829
種別
オフセットタイプ
タイプ
カンナ用(ウィンド付)
ダイヤ層幅(W)(mm)
14
適合材
石材・コンクリート・各種建材