GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974

GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974 GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974 GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974 GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974 GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974 GT-220 Kusayaki 新富士バーナー 09431974

Kusayaki

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09431974 品番GT-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本格除草から乾燥・解氷作業までマルチに活躍
ロング&スリムな草焼バーナーのスタンダードタイプ!
ガーディニングから本格除草、乾燥・解氷作業までマルチに活躍。

寸法(mm)Φ50×L1050 用途雑草の焼却・乾燥作業・解凍作業・芝焼き・害虫退治・土壌の殺菌・畜舎の消毒・道路工事 付属品- トラスコ品番376-8899 質量(kg)2.0 容量(L)1.2(タンク容量/1.4) 使用燃料灯油 ホース長さ(m)- 連続使用可能時間約40分 火炎温度(℃)約1100 火口径(mm)50 火炎の長さ(mm)300 予熱時間約3分 発熱量(kW[kcal/h])(19.8[17000])

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09431974 GT-220 66570455 KB-200 草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー 草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09431965
2016-04-23
用途:
庭の草取り
建設業・工事業

着火が悪い

対象商品:
09431965
2014-12-03
用途:
プーリーのやきばめ

収納がコンパクトなので、車に積んで置いてもじゃまにならずに便利。

1人が参考にしています
対象商品:
09431974
2015-04-20
用途:
石垣の除草作業
農・林・水産業

10年来使用していた同形状、同メーカーの草焼き機が壊れたので新調した。
過去の製品は圧縮手動ポンプの芯棒が金属製だったが、コストダウンの為か軽量化の為か樹脂製になっていた。
蓄熱材の部分が弱くなっているのか、説明書通りの通常使用で購入直後の使用で既に一部が燃え尽きて
耐久性に問題が残る。
また、真空状態にさせてはいないのに使用中に突然火が消えて気化した灯油が煙幕になって吹き出したり、
説明書に記載は見当たらなかったが、使用中にタンク内の灯油が突然噴水になって出てくるのは過去の製品と
全く同じ現象が発生する。
これらの点が改良されている事を願っていたが、誠に残念である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
09431965
2013-01-28
用途:
着氷溶
広尾町会 様 (不動産業)

当町会内歩道は、煉瓦敷きの為、レンガが水分を含み積雪による着氷が解けにくスコップ等でも除氷出来ず、下手に叩くとレンガが破損してしまいます。
価格が安いバーナーですが、問題なく除氷出来ました。煉瓦敷きの歩道は、見た目は良いのですがこんな問題が起きるとは、思いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする