エンザート専用タップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09432026 品番EN-HT M8×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。
5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。

適合M5用 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.0 全長(mm)75 用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。 ねじ径M8 ねじの種類M
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09432035
2020-06-02
用途:
CB750k0のシリンダーヘッツトネジ穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

エンザート専用タップですが、エンザートの挿入がスムーズに入りませんでした! 相当体重をかけて押し込まないと、エンザートが食い込みません? おそらくエンザートの方が悪いのだと思います。(3つ穴のエンザートを使用)

対象商品:
09432017
2019-07-21
用途:
ヘリサート下穴加工
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので特に問題なく使用可です。ヘリサート下穴に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする