※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
単価が高いのが難点です.汎用品と思いますので,是非とも低価格化をお願いしたいと思います.品質については,一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ています.
微圧計のネジG3/8を管用R3/8に無理やり取り付けていたため購入。しっかりと取り付けできて満足です。
圧力計取り付け用のジグとして購入しましたが,問題なく使用出来ています.
しっかりした作りでした。こういった商品を単品で小売りいただけて助かります。
ノーブランドなのでどうかと思いましたがしっかり接続できて良かったです。
価格が安くすぐに手に入るので、よそのメーカーのものと比較して今回のものに満足しています。
圧力計の雄ねじがG1/4で受け部分の雌ねじがR1/4だったので、この部品のおかげでなんとか接合することができました。ただ、価格が高いのが減点の理由です。
G1/2雌ねじの深さ18mmで深く、内径は5.5mm、500kgf/cm2の高耐圧用です。水道や空気配管には向きません。