丸三タカギ
丸三タカギの エントランス
丸三タカギの ポスト
丸三タカギの 戸建住宅用ポスト
宅配ポスト搭載門袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09435505
品番
VAN2-2-L
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。
乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。
風格漂う800mm幅のデザイン門袖です。
材質
門袖/FRP(塗壁仕上げ)
宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
色
宅配ポスト:ブラック、門袖:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約800×470×1360(全高1630)
ランプ電圧(V)
サイン灯:100 LED 電球色
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません