丸三タカギ
丸三タカギの エントランス
丸三タカギの ポスト
丸三タカギの 戸建住宅用ポスト
宅配ボックス搭載機能門柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ポスト:ブラック、宅配ボックス:ブラック、門柱:ショコラウォールナット
注文コード
09435688
品番
MMS2N-BZ98
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリム型の宅配ボックスでは業界最大級の31Lクラスの宅配ボックスと
メール便最大サイズ対応ポストを標準搭載。
材質
門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)
ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)
色
ポスト:ブラック、宅配ボックス:ブラック、門柱:ショコラウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約259×465×1500(全高1800)
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません