P6-100 工業用綿棒 日本綿棒 09435797

P6-100 工業用綿棒 日本綿棒 09435797
P6-100 工業用綿棒 日本綿棒 09435797
P6-100 工業用綿棒 日本綿棒 09435797

工業用綿棒

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
タイプ片綿
綿球径(Φmm)4.5
全長(mm)149
内容量1袋(100本)注文コード09435797品番P6-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
標準タイプで、各種機械の内部のゴミやホコリの清掃など、あらゆる用途に使用します。

タイプ片綿全長(mm)149綿球径(Φmm)4.5TGK品番644-25-18-11質量(g)72材質(軸)材質(綿球)コットン100%
注意
※材質の特性上、サイズには若干の誤差が生じます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09435842
2025-09-18
用途: 精密機械清掃
教育・研究機関

細かくデリケートな箇所の清掃に使用。細いので使い勝手が良い。

対象商品 : 09435876
2020-08-26
用途: プラモデルの塗料のはみ出し部分のふき取り用に使用予定。
その他業種

思ったより先端が大きかった。しかし、硬さはあるので使い易いのではと思っています

1が参考にしています
対象商品 : 09435833
2017-10-19
用途: 精密電子機器のお手入れ

問題なく使えています。使い切ったらリピート予定です。

対象商品 : 09435876
2015-03-09
用途: 自転車の清掃

自転車をバラした際の、ディクリーザーの使用を控えたいプラスチックや塗装されたパーツの細かいところの清掃に使用しています。柄や穂先?(なんというんだろう…)に大変強度があり細かいところに突っ込んでも柄が曲がったり、穂先が崩れることがなく大変使い易いです。定期的に購入したいのでモノタロウ様には末永く取り扱いをしていただきたく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09435842
2014-07-26
用途: アロマペンダントのクリーニング

アロマペンダントは内径3mm以下の細いガラス管を通してエッセンスを入れます。そのガラス部分をクリーニングするのにぴったり。

対象商品 : 09435842
2010-02-20
用途: 精密機器の修理・メンテナンスに使っています。
Madoca Electronica

以前は医療用の似たようなものを使っていましたが安く購入できるところがなくMonotaroさまで探したところこの商品が見つかりました。いままで使っていた綿棒と長さ・太さ・軸の柔軟性はほぼ同じですが単価が少し高いのでまとめ買い価格が設定されていればもっとうれしいです(^-^)b
軸の規格の違うタイプがこちらのサイトでも販売されていますので、今後は用途別に買い分ければより経済的かと考えております。
帯電防止タイプのOPP袋で包装されているのは感心しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする