SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
防音ゴールド戸車 平30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436300
品番
TO-174GO-H30
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
SPCC(クロメート処理)
材質(車輪)
外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6
タイプ
平型
材質(軸)
鉄(クロメート処理)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
車輪タイプ
平型
関連資料:
寸法図(0.05MB)