SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09436318
品番
TO-174WT ホワイト
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。
車輪の脱着が簡単にできます。
プラスチック成形品なので、サビません。
色
ホワイト
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
平型
開口寸法(mm)
35-36×12.5-13
車輪タイプ
平型
関連資料:
寸法図(0.06MB)