本体画像

T-645BE ぶんちょうタイマー ドリテック 09436616 T-645BE ぶんちょうタイマー ドリテック 09436616

ぶんちょうタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09436616 品番T-645BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

文鳥モチーフのかわいいタイマー
水浴びできる!(IPX7)
「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる
手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム
便利なリピート機能付
カウントアップ/カウントダウン
時計としても使える時計機能付
スタンド/磁石/ストラップ穴付

質量(g)約 45 (電池を含む) 種類きなこ 表示液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90 使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約15 防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。 動作温度範囲(℃)0〜40 計測時間カウントアップ:最大99分59秒
取扱説明書:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする