サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 接続・省配線(制御機器)
ワイドミュラーの 端子台
ワイドミュラーの DINレール端子台
短絡接続
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09436948
品番
2556480000 TCC 6.4/10 BK
参考基準価格(税別)
¥444
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
コンポーネント
UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-0
適合
バージョン:長さに切れる
幅(mm)
61
色
黒色
高さ(mm)
13.1
奥行(mm)
4.8
深さ(mm)
4.8
端子間ピッチ(mm)
6.4
正味質量(g)
2.193
動作温度(℃)
-40 ...60
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応