MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの スマホストラップ
MSソリューションズの ネックストラップ
Coehl コーエル ネックストラップ LAUREL 滑りにくい ロープ編み構造 ストラップカード付属 ミッドナイトブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437045
品番
LAUREL-LMBLK
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
調節可能なネックストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属
材質
ポリエステル+亜鉛合金
色
ミッドナイトブラック
質量(g)
30(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH230xD35(パッケージ込)
端末
スマートフォン