MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro 360度フルカバーケース EKHO カメラレンズ周りも保護 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437255
品番
24IP63-EKHOCLR
11月27日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,436
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC
色
クリア
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H153×D10
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
カメラレンズ周りも保護