MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの カバー・ケース・ポーチ
MSソリューションズの スマホケース
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 衝撃吸収フルカバーケース HELIO スタンド付き チタニウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437316
品番
24IP69-HELIOTIT
参考基準価格(税別)
¥7,254
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC+マグネット
色
チタニウム
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W80×H163×D12
本体質量(kg)
47
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
衝撃吸収/スタンド付き