Coehl コーエル iPhone 16 クリアケース LINEAR 耐傷 耐衝撃 イリデッセント 玉虫色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437490 品番24IP61-LINMIRD
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ひっかき傷に強いクリア保護ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/端末にフィットするスリムなデザイン/触感の良いメタリックボタン/最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷や傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き

材質TPU イリデッセント タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H153×D13 本体質量(kg)38.5 対応機種iPhone 16 特性耐傷/耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする