MSソリューションズ
MSソリューションズの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
MSソリューションズの スマートウォッチ
MSソリューションズの スマートウォッチ関連品
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm 用バンド SPUNK 軽量 シリコンラバー ピューターグリーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09437761
品番
WS-SPUNKGRN49
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質
PU+シリコン
色
ピューターグリーン
本体寸法(mm)
W25xH163xD3
本体質量(kg)
24
対応機種
Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm