Uniq ユニーク iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 Y字型 折り畳み式ケース MOVEN Apple Pencil用ホルダー付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09437937 品番21PDM6-MOVGRY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,891 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口と、ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌

材質PC+TPU+PU チャコールグレー タイプケース型 本体寸法(mm)W143×H198×D11 本体質量(kg)140 対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6 特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする