画像準備中

タップセット RS PRO ハンドタップ M7 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09439346 品番151-820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ISO メトリックタップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り コースねじ

仕様
ねじサイズ = M7
タイプ = ストレート溝
ピッチ = 1mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 5.6mm
シャンクタイプ = プレーン
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする