画像準備中

ねじタップ RS PRO ハンドタップ M2.5 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09439775 品番152-259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HSS スパイラル溝研磨タップ. 精密スパイラル溝 HSS タップで、機械加工又はハンドタッピングに適しています ブルースチーム焼き戻し仕上げは、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げます

仕様
セットタイプ = ねじ切りタップ
タイプ = スパイラル溝、セカンド
ピッチ = 0.45mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
シャンク標準 = ISO
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 2.8mm
シャンクタイプ = プレーン
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする