画像準備中

RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, グレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09440755 品番179-049
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。
このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。
ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。
このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。
特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。
一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。
ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。
よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP

仕様
ラックユニット = 3U
外形の奥行き = 422mm
色 = グレー
外部ケース材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする