※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟精機(SK)
新潟精機(SK)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
新潟精機(SK)の マイクロメーター
新潟精機(SK)の アナログ内側マイクロメータ
三点マイクロメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09440803
品番
MC315-1012HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
測定範囲(mm)
10〜12
最小読取値(mm)
0.001
許容誤差
最大/4μm
用途
穴径の精密な測定に
トラスコ品番
377-5879
質量(g)
80
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。